Plăcuţă de aşchiere lăţime 3 mm, pentru freză-disc şi plăcuţă de aşchiere, carbură

Cod articol.: 218482 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,12 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
994 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată B 3 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 10,7 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază la colţ R 0,15 mm
Unghi de aşchiere 6 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 15 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Diametrul orificiului de fixare 4 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB7635
Strat de acoperire TiAlN; TiN
Categorie HB7635
Placă de tăiere grosime T 3 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO nein
Standard DIN 4988
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); oţel superior
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218482 INOX
EAN / GTIN 4067263116523
Număr producător 218482 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.
Potrivit pentru discuri/tăietori de debit ap= 3,1 mm.