{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | carré | |
| Largeur plaquette B | 3 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 3 mm | |
| Longueur plaquette L | 10,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon d’angle R | 0,15 mm | |
| angle de coupe | 6 degré | |
| angle de dépouille standard, arête principale | 15 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Diamètre du trou de fixation | 4 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7635 | |
| Revêtement | TiAlN; TiN | |
| Nuance | HB7635 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | non | |
| Norme | DIN 4988 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Acier inoxydable; acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 1,5 |
| Référence article | 218482 INOX | |
| EAN / GTIN | 4067263116523 | |
| Réf. fabricant | 218482 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |