Szerokość płytki skrawającej 3 mm, do frezów tarczowych i oprawek mieczowych, z węglików spiekanych

Nr art.: 218482 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,76 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    74,81 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
450 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej B 3 mm
Grubość płytki skrawającej S 3 mm
Długość płytki skrawającej L 10,7 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża R 0,15 mm
Kąt natarcia 6 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 15 stopni
warunek skrawania Ciągły
Średnica otworu montażowego 4 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7535
Grubość płytki skrawającej T 3 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO nie
Norma DIN 4988
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218482 ST900
EAN / GTIN 4067263116516
Numer producenta 218482 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
135
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.
Nadaje się do frezów tarczowych / do cięcia ap= 3,1 mm.