{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | czworokąt | |
| Szerokość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 10,7 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża | 0,15 mm | |
| Kąt natarcia | 6 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 15 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Średnica otworu montażowego | 4 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7535 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7535 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | nie | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 218482 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263116530 | |
| Numer producenta | 218482 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |