Wózek rolkowy do skrzynek

Nr art.: 2173
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej sklejka
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 201 mm
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 600 mm
Wysokość całkowita Hg 201 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2173
EAN / GTIN 4017976021737
Numer producenta 2173
Numer L L90080 358
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wykonane ze stalowej kątownicy, spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Z drewnianą platformą pokrytą gumą z rowkami, 4 kołami skrętnymi, oponami z TPE, piastami na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 201
  • Długość całkowita (mm): 600
  • Całkowita szerokość (mm): 600
  • Całkowita wysokość (mm): 201
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32