Dolly

Art.-nr.: 2173
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade krydsfiner
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 600 mm
Højde, læsseflade 201 mm
Nyttebredde 600 mm
Nyttedybde 600 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn/chassis
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse vinklet stålkonstruktion
Tragfähigkeit max. 400 kg
Bredde i alt Bg 600 mm
Dybde, i alt Tg 600 mm
Højde i alt Hg 201 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2173
EAN/GTIN 4017976021737
Producentnummer 2173
L-nummer L90080 358
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Fremstillet af vinkelstål, svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Med træplatform beklædt med rillet gummi, 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 400
  • Effektiv længde (mm): 600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Højde på læsseflade (mm): 201
  • længde i alt (mm): 600
  • Samlet bredde (mm): 600
  • Samlet højde (mm): 201
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32