Carrellino per cassette

Codice art.: 2173
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Colore blu
Con superficie di carico sì
Materiale piano di carico legno compensato
Ampio piano di carico 600 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza piano di carico 201 mm
Larghezza utile 600 mm
Profondità utile 600 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Ruote di trasporto/telaio
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio
Tragfähigkeit max. 400 kg
Larghezza complessiva Bg 600 mm
Profondità totale Tg 600 mm
Altezza complessiva Hg 201 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2173
EAN / GTIN 4017976021737
Codice del produttore 2173
Numero-L L90080 358
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

In acciaio angolare, saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007. Con piattaforma in legno rivestita in gomma striata, 4 ruote piroettanti, pneumatici TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 600
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezza del piano di carico (mm): 201
  • lunghezza totale (mm): 600
  • Larghezza totale (mm): 600
  • Altezza totale (mm): 201
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32