{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 5007 | |
| Kleur, blauw | Staalblauw | |
| Kleur | blauw | |
| Wieltype | Zwenkwiel | |
| Vastzetter, Zwenkwiel | ja | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 4 st. | |
| Aantal wielen/rollen totaal | 4 st. | |
| Buitendiameter wiel/rol | 125 mm | |
| Breedte wiel/rol | 32 mm | |
| Materiaal wiel/rol | TPE | |
| Toepassingsgebied | Transportwagen | |
| Producttype | transportroller/onderzetroller | |
| Coating | poedercoating | |
| Materiaal | staal | |
| Constructie-uitvoering | hoekstaalconstructie | |
| Belastbaarheid max. | 400 | |
| Breedte totaal Bg | 600 mm | |
| Diepte totaal Tg | 600 mm | |
| Hoogte totaal Hg | 201 mm | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | 2173 | |
| EAN/GTIN | 4017976021737 | |
| Nummer fabrikant | 2173 | |
| L-nummer | L90080 358 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |