Vozík s dřevěnou plošinou

Artiklové číslo: 2173
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Barva Modrá
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha překližka
Šířka ložné plochy 600 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Výška ložné plochy 201 mm
Užitná šířka 600 mm
Užitná hloubka 600 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových úhelníků
Nosnost max. 400 kg
Šířka celkem Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 600 mm
Výška celková Hg 201 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2173
EAN / GTIN 4017976021737
Číslo výrobce 2173
L-číslo L90080 358
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Vyrobeno z úhlové oceli, svařované, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. S dřevěnou podestou pokrytou drážkovanou pryží, 4 otočnými kolečky, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Efektivní délka povrchu (mm): 600
  • Efektivní šířka (mm): 600
  • Výška ložné plochy (mm): 201
  • celková délka (mm): 600
  • Celková šířka (mm): 600
  • Celková výška (mm): 201
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32