Cărucior cu cutie

Cod articol.: 2173
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru oțel
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare placaj de lemn
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 600 mm
Înălţime suprafață de încărcare 201 mm
Lăţime utilă 600 mm
Adâncime utilă 600 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior de transport/șasiu
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură din oțel unghiular
Tragfähigkeit max. 400 kg
Lăţime totală Bg 600 mm
Adâncime totală Tg 600 mm
Înălţimea totală Hg 201 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2173
EAN / GTIN 4017976021737
Număr producător 2173
L-Număr L90080 358
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Fabricat din oțel unghiular, sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. Cu platformă din lemn acoperită cu cauciuc canelat, 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelați. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 600
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 201
  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățime totală (mm): 600
  • Înălțime totală (mm): 201
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32