Chwyt stalowy do grawerowania, ⌀ DS h6: 8mm

Nr art.: 217202 8
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
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica trzonka DS 8 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Moment dokręcenia 0,9 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy nieokreślony
Długość całkowita L 60 mm
Platformy Trzpień walcowy
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217202 8
EAN / GTIN 4069515055666
Numer producenta 217202 8