{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Schaft DS | 8 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 8 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Anzugsmoment | 0,9 Nm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahme unspezifiziert | |
| Lges | 60 mm | |
| Länge gesamt L | 60 mm | |
| Form | Zylinderschaft | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 217202 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515055666 | |
| Herstellernummer | 217202 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |