{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Couple de serrage | 0,9 Nm | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | porte-outils non spécifié | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| Type | Queue cylindrique | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 217202 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515055666 | |
| Réf. fabricant | 217202 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |