Coadă din oţel pentru marcare, ⌀ DS h6: 8mm

Cod articol.: 217202 8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul cozii DS 8 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Moment de strângere 0,9 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Portsuclă nespecificată
Lungimea totală L 60 mm
Formă Coadă cilindrică
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 217202 8
EAN / GTIN 4069515055666
Număr producător 217202 8