Ocelová stopka pro gravírování, ⌀ DS h6: 8mm

Artiklové číslo: 217202 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hřídele DS 8 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Utahovací moment 0,9 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Celková délka L 60 mm
Tvar válcová stopka
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217202 8
EAN / GTIN 4069515055666
Číslo výrobce 217202 8