Mango de acero para grabado, ⌀ DS h6: 8mm

Número de artículo: 217202 8
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS h6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro vástago DS 8 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Par de apriete 0,9 Nm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portaherramientas sin especificar
Longitud total L 60 mm
Forma Mango cilíndrico
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 217202 8
EAN / GTIN 4069515055666
Número del fabricante 217202 8