escareador para trás 180°, ⌀ do escareado D: 48

N.º do artigo: 217180 48
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do escareado D Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do escareado D 48 mm
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 1
⌀ mínimo dmín. 33 mm
Projeção L1 163 mm
L2 143 mm
L3 135 mm
⌀ do colar D1 40 mm
Medida de programação e 8,05 mm
Comprimento total L 223 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Modelo da haste Whistle Notch
Pastilha de corte reversível adequada 260150
Parafuso para pastilha reversível 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ângulo de escareamento 180
Tipo de produto Rebaixador

Identificação e classificação

Número do artigo 217180 48
EAN/GTIN 4045197281319
Número do fabricante 217180 48
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com uma aresta de corte (z = 1).

Nota:

Medida e = Medida de programação (informação no final da página).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados