Płytka skrawająca P25M KOMET® 26-660

Nr art.: 216700 26-660
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    121,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień naroża 0,5 mm
Gatunek P25M
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 140305 EN
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216700 26-660
EAN / GTIN 2050002046610

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do:

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe