Płytka skrawająca P25M KOMET® 14-6603

Nr art.: 216700 14-6603
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,87  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,74  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień naroża 0,4 mm
Gatunek P25M
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 090204 EN
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Numer producenta W30 14660.3303

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.
Z dodatkowym skosem w celu lepszej swobody skrawania. Kąt przyłożenia 15°.

Pasuje do:

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe