Placă amovibilă KOMET® P25M 26-660

Cod articol: 216700 26-660

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,30 € / buc.
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază la colţ 0,5 mm
Categorie P25M
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 140305 EN
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216700 26-660
EAN / GTIN 2050002046610

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale pentru evacuarea aşchiilor.

Adaptat pentru:

Freză pentru teşire Cod 216600 şi 216620.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule