KOMET® P25M váltólapka 26-660

Cikkszám: 216700 26-660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség P25M
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TOHX 140305 EN
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216700 26-660
EAN / GTIN 2050002046610

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Körbefutó forgácshornyokkal.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: