Záhlbník 45° KOMET® M20

Č. pol.: 216600 M20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Uhol klesania: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 19 mm
pre DIN-skrutky so zápustnou M20
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 2
Počet otočných rezných platničiek 2
maximálny ⌀ skosenia Dmax 37 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička TO.. 1403
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770 26-660
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239653 10IP (2,8 Nm)
Uhol klesania 90 Stupeň
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216600 M20
EAN/GTIN 4047109013032
Číslo výrobcu F10 00101

Popis

Použitie:

Na odihľovanie guľatých a pozdĺžnych otvorov a na frézovanie trapézových zubov. Na záhlby podľa DIN jemné na skrutky DIN M10 − M20.
Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vŕtačkách).

Poznámka:

Vhodné trojhranné otočné rezné platničky pozri 216700; 216740; 216770.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    pre DIN-skrutky so zápustnou Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka