• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Lamator cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile TO..

Cod articol.: 216600 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului KOMET® Senker 45°
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Diametrul cozii DS 20 mm
Tip de coadă HB
Diametru de tăiere, min. Dc 19 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 37 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi, prima etapă 45 grad
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TO1604053N
Denumire Inserție de tăiere TO.. 1403
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 55 mm
Lungime utilă L1 23 mm
Lungimea totală L 100 mm
Greutate 270 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Tip produs Teşitor
Wendeplattengröße 14

Identificare și clasificare

Cod articol 216600 M20
EAN / GTIN 4047109013032
Număr producător F10 00101
Producător/responsabil Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea găurilor circulare, a orificiilor longitudinale şi pentru frezarea canelurilor trapezoidale. Pentru teşituri conform DIN privind fileturile cu pas fin pentru şuruburi DIN M10 − M20.
Fixarea rigidă este esenţială (nu poate fi utilizat pe maşini de găurit).

Notă:

Plăcuţe amovibile pentru frezare adecvate, la codurile 216700; 216740; 216770.