Pompa ręczna ∙ z teleskopową rurą ssącą

Nr art.: 2163-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Hydrauliczna pompa ręczna
Materiał stal
Masa 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2163-1
EAN / GTIN 4000896172771
Numer producenta 2163-1
Numer L L60140 3878
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do beczek o pojemności od 50 do 200 litrów
  • Metalowa rura ssąca teleskopowa, rozciągana od 450 do 860 mm
  • Korpus z ocynkowanej stali
  • R 2″ i R 1.1⁄2″ Adapter do beczki
  • Odłączana, wygięta metalowa wylewka
  • Wydajność: około 0,35 litra na skok lub 16 l/min.
  • Masa: 2,2 kg
Uwaga: nie nadaje się do pompowania benzyny
  • Made in Germany
  • Waga netto (kg): 2,2 kg