Bomba manual ∙ con tubo de aspiración telescópico

Número de artículo: 2163-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Bomba manual hidráulica
Material Acero
Peso 2,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 2163-1
EAN / GTIN 4000896172771
Número del fabricante 2163-1
Número L L60140 3878
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para tambores desde 50 hasta 200 litros
  • Tubo de aspiración telescópico metálico extensible desde 450 hasta 860 mm
  • Componente básico de acero galvanizado
  • Adaptador de tambor R 2″ y R 1 1⁄2″
  • Salida metálica, acodada y desmontable
  • Potencia de bombeo: aprox. 0,35 litros / carrera o 16 l/min.
  • Peso: 2,2 kg
Atención: No es adecuado para la extracción de gasolina
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 2.2 kg