Ruční čerpadlo s teleskopickou sací trubicí ∙ 16 l/min.

Č. pol.: 2163-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické ručné čerpadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2163-1
EAN/GTIN 4000896172771
Číslo výrobcu 2163-1
Číslo L L60140 3878

Popis

Popis:

  • Pro 50- až 200-litrové sudy
  • Kovová teleskopická sací trubka 450 až 860 mm vytažitelná
  • Tělo z pozinkované oceli
  • R 2″ a R 1.12″ adaptér pro sud
  • Odnímatelný, zakřivený kovový výtok
  • Čerpací výkon: asi 0,35 litru / zdvih příp. 16 l/min.
  • Hmotnost: 2,2 kg
Pozor: Není vhodné pro čerpání benzinu
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 2.2 kg