• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpumpe ∙ mit Teleskop-Saugrohr

Artikel-Nr.: 2163-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Hydraulik-Handpumpe
Material Stahl
Gewicht 2,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2163-1
EAN / GTIN 4000896172771
Herstellernummer 2163-1
L-Nummer L60140 3878
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 50 bis 200 Liter Fässer
  • Metall Teleskop-Saugrohr 450 bis 860 mm ausziehbar
  • Grundkörper aus verzinktem Stahl
  • R 2″ und R 1.1⁄2″ Fass-Adapter
  • Abnehmbarer, gebogener Metallauslauf
  • Förderleistung: circa 0,35 Liter / Hub bzw. 16 l/Min.
  • Gewicht: 2,2 kg
Achtung: nicht zur Förderung von Benzin geeignet
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg