Pompe à main avec tuyau d'aspiration télescopique

Réf.: 2163-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit pompe à main hydraulique
Matériau Acier
Poids 2,2 kg

Identification et classification

Référence article 2163-1
EAN / GTIN 4000896172771
Réf. fabricant 2163-1
Article hors catalogue L60140 3878
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour les fûts de 50 à 200 litres
  • Tuyau d'aspiration télescopique en métal ajustable de 450 à 860 mm
  • Corps de base en acier galvanisé
  • R 2″ et R 1 12″ adaptateurs de fût
  • Bec d'écoulement métallique coudé, amovible
  • Débit : env. 0,35 litre / course ou 16 l/min.
  • Poids : 2,2 kg
Attention : non approprié au transport d'essence
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 2.2 kg