Pompă manuală ∙ cu tub de aspirație telescopică ∙ 16 l/min.

Cod articol.: 2163-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pompă manuală hidraulică
Material Oţel
Greutate 2,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 2163-1
EAN / GTIN 4000896172771
Număr producător 2163-1
L-Număr L60140 3878
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru butoaie cu capacitate între 50 și 200 litri
  • Țeavă de aspirație telescopică din metal, poate fi prelungită între 450 până la 860 mm
  • Corp de bază din oțel zincat
  • Adaptor butoi R 2″ și R 1.12
  • Evacuare metalică detașabilă, curbată
  • Capacitate de pompare: circa 0,35 litri / cursă, respectiv 16 l/min.
  • Greutate: 2,2 kg
Atenție: nu este adecvată pentru alimentarea cu benzină
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 2.2 kg