• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APKT 1604PDER-43, SC3025

Nr art.: 215768 GG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    169,33 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    141,13 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
182 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APKT 1604PDER-43
Gatunek SC3025
Materiał skrawający HM
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Klasa tolerancji K
Powłoka CVD
Do materiału Żeliwo szare (K)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 16 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 7 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt rombu
Szerokość płytki skrawającej B 9,5 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 15,88 mm
Kąt narożny 85 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta GG
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta SC3025
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APKT 1604
Oznaczenie płytki skrawającej APKT 1604PDER-43
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 8 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215768 GG
EAN / GTIN 4045197512253
Numer producenta 5657163
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
280
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Płytek tych należy używać tylko ze śrubą nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Przy zastosowaniu płytek skrawających o r ≥ 3,2 mm w korpusach nr 215705, 215710, 215715 i 215717 należy zmodyfikować gniazdo płytek.