{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| ISO-Code | APKT 1604PDER-43 | |
| Rūšis | SC3025 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Tolerancijos klasė | K | |
| Danga | CVD | |
| Tinka medžiagoms | pilkasis ketus (K) | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 16 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 7 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | rombo formos | |
| Pjovimo plokštės plotis B | 9,5 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 15,88 mm | |
| Kampų kampas | 85 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 11 laipsniai | |
| Pjovimo gylis ap, min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | GG | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | SC3025 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | APKT 1604 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | APKT 1604PDER-43 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 8 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 215768 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197512253 | |
| Gamintojo numeris | 5657163 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com |