• A surcharge was added to this item price.

APKT 1604PDER-43 SC3025 GG

Article no.: 215768 GG
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 425,43 / 1 st.
  • from 10 stykker
    NOK 354,58 / 1 st.
on request
På lager
112 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal skär 2 St.
ISO-kod APKT 1604PDER-43
Sort SC3025
Skärmaterial VHM
Vändskär, tjocklek T 4,76 mm
Toleransklass K
Beläggning CVD
Lämplig för material gjutjärn (K)
Normal spelvinkelh (huvudskär) 11 grader
Skärdjup max. ap 7 mm; 16 mm
Torrbearbetning lämplig
Kylsmörjmedel ja
Grundform rombodisk
Skärets bredd B 9,5 mm
Skärets tjocklek S 4,76 mm
Skärets utförande Höger
Skärkantens längd l 15,88 mm
Hörnvinkel 85 grader
Ställvinkel 90 grader
Normal spelvinkel (planskär) 15 grader
Normal spelvinkel, huvudskär 11 grader
Min. skärdjup, ap 0,2 mm
Tillämpningens skärdjup Fullspår; Valsfräsning
Bearbetningsgrupp K (gjutjärn)
Skärmedel, tillverkarbeteckning SC3025
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär APKT 1604
Beteckning, vändskär APKT 1604PDER-43
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Norm DIN ISO 1832
Insatsriktning Höger
Monteringstyp Borrhål
Spånbrytare ja
Skärutförande avrundad (E)
Antal användningsmöjligheter 2 St.
Vikt 8 g
Innehåll enkeldel
Korrigeringsfaktor fz 2,5

Identification & Classification

Artikkelkode 215768 GG
EAN / GTIN 4045197512253
Manufacturer number 5657163
Manufacturer/responsible person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Användningstabell

GG(G)
K
280
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Dessa vändskärsplattor får bara användas med skruv nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Vid användning av vändskärsplattor med r ≥ 3,2 mm på hållare nr 215705, 215710, 215715 och 215717 måste vändsskärsfickan modifieras.

Downloads & documents

Suitable products