{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Märkä vähintään | soveltuu | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Kuivakäsittely | soveltuu | |
| Öljy | soveltuu | |
| Ilma | soveltuu | |
| Perusmuoto | vinoneliö | |
| Leikkuuterän leveys | 9,5 mm | |
| Leikkuuterän paksuus | 4,76 mm | |
| Leikkuuterän pituus | 15,88 mm | |
| Leikkuuterän malli | Oikea | |
| Leikkuureunan pituus | 15,88 mm | |
| Teränsuun korkeus | 5,88 mm | |
| Kulmasäde | 1 mm | |
| Kulmaviisteen pituus | 2,05 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 90,34 astetta | |
| Kärkikulma | 85 astetta | |
| Rintakulma | 0 astetta | |
| Normaali päästökulma (pääterä) | 11 astetta | |
| Normaali päästökulma (lisäterä) | 0 astetta | |
| Normaali päästökulma, pääterä | 11 astetta | |
| ISO-koodi | APKT 1604PDER-43 | |
| Terämateriaali | KM | |
| Pinnoite | CVD | |
| Laji | SC3025 | |
| Leikkuuterän paksuus | 4,76 mm | |
| Leikkuuterän kiinnitystapa | S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi) | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi | AP1604PD3R | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi ISO TS 13399-60 mukaan | AP1604PD3R | |
| Leikkuuterän nimitys | APKT 1604PDER-43 | |
| Tuotetyyppi | Leikkuuterä | |
| ISO-koodilla | kyllä | |
| Standardi | DIN ISO 1832 | |
| Terien lukumäärä | 2 kpl | |
| Käyttösuunta | Oikea | |
| Soveltuu materiaalille | harmaavalu (K); teräs (P) | |
| Toleranssiluokka | K | |
| Työstömenetelmä | tasojyrsintä (FPL) | |
| Viimeistely-/rouhintajärjestys | Rouhinta-viimeistely; Viimeistely | |
| Kiinnitystapa | poraus | |
| Lastunmurtaja | kyllä | |
| Terämalli | viistetty ja pyöristetty (S) | |
| Käyttömahdollisuuksien lukumäärä | 2 kpl | |
| Paino | 8 g | |
| Sisältö | 1 kpl | |
| Korjauskerroin fz | 2,5 |
| Tuotekoodi | 215768 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197512253 | |
| Valmistajan numero | 5657163 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |