• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APKT 1604PDER-43, SC3025

Artiklové číslo: 215768 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    738,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    614,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
ISO kód APKT 1604PDER-43
Typ SC3025
Řezný materiál TK
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Toleranční třída K
Povlak CVD
vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 7 mm
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky B 9,5 mm
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 15,88 mm
Rohový úhel 85 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 11 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce GG
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce SC3025
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APKT 1604
Označení řezné destičky APKT 1604PDER-43
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 8 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215768 GG
EAN / GTIN 4045197512253
Číslo výrobce 5657163
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
280
suché
 

Popis

Poznámka:

Tyto vyměnitelné destičky používejte jen se šroubem č. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) . Při použití vyměnitelných destiček s r ≥ 3,2 mm na nosičích č. 215705, 215710, 215715 a 215717 musí být lůžko destičky modifikováno.