{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil |
2 kos
|
|
| Koda ISO |
APKT 1604PDER-43
|
|
| zvrst |
SC3025
|
|
| Rezalni material |
HM
|
|
| Tolerančni razred |
K
|
|
| prevleka |
CVD
|
|
| primerno za material |
siva litina (K)
|
|
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) |
11 stopinj
|
|
| Globina reza maks., Robljenje |
16 mm
|
|
| Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno |
7 mm
|
|
| Suha obdelava |
primerno
|
|
| Hladilno mazalno sredstvo |
da
|
|
| Osnovna oblika |
romboidno
|
|
| Širina rezalne plošče B |
9,5 mm
|
|
| Debelina rezalne plošče S |
4,76 mm
|
|
| Izvedba rezalne plošče |
desno
|
|
| Dolžina rezalnega roba l |
15,88 mm
|
|
| Kotnik |
85 stopinj
|
|
| Nastavljiv kot |
90 stopinj
|
|
| Normalni prosti kot (ravni rez) |
15 stopinj
|
|
| Običajen kot odmika, glavni rezalni rob |
11 stopinj
|
|
| Najmanjša globina reza ap |
0,2 mm
|
|
| Uporaba globine reza |
Rezkanje utorov v polno; Robljenje
|
|
| odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca |
GG
|
|
| odrezovalna skupina |
K (lito železo)
|
|
| rezalni materiali, oznaka proizvajalca |
SC3025
|
|
| Vrsta pritrditve rezalne plošče |
S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
|
|
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča |
APKT 1604
|
|
| Opis rezalne plošče |
APKT 1604PDER-43
|
|
| Vrsta izdelka |
Rezalna plošča
|
|
| z ISO kodo |
da
|
|
| Standard |
DIN ISO 1832
|
|
| Smer uporabe |
desno
|
|
| Vrsta pritrditve |
Izvrtina
|
|
| Lomilec odrezkov |
da
|
|
| Izvedba rezila |
zaobljeno (E)
|
|
| Število možnosti uporab |
2 kos
|
|
| Masa |
8 g
|
|
| Vsebina |
posamezni del
|
|
| Korekcijski faktor fz |
2,5
|
| Številka izdelka | 215768 GG | |
| EAN/GTIN | 4045197512253 | |
| Številka proizvajalca | 5657163 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |