Frez kątowy Softcut® z chwytem walcowym, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215609 16/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / number of teeth Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Softcut®
Oznaka proizvajalca Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP..
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0160 mm
Premer držala 16 mm
Premer rezila min. 16 mm
Premer vratu 14 mm
Nastavljiv kot 90 stopinj
Kot odrezka zadaj 11 stopinj
Hod pogrezanja 12,85 mm
Število rezil po obodu 4
Zamenjava orodja PowerCard
Delitev rezil neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 20 mm
Skupna dolžina 90 mm
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave Kotno rezkanje; cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje); navpično rezkanje (potopno rezkanje)
Strategija odrezovanja MTC
Vrsta izdelka Kotni rezkar
Vsebina posamezni del

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215609 16/4
EAN / GTIN 4045197409843
Numer producenta 215609 16/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,45 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.
Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie