• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez kątowy Softcut® z chwytem walcowym, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215609 20/4S
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 4
kształt chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita Lges 90 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
⌀ D3 18 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 38 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Frez obiegowy ap 0,9 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,68 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 16,85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 0602..
śruby mocujące 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215609 20/4S
EAN / GTIN 4045197601827
Numer producenta 215609 20/4S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, gwarantujące miękką obróbkę z najwyższą precyzją i wydajnością skrawania.Nowa generacjawysokowydajnych frezów kątowych z płytkami skrawającymi,o geometrii zapewniającej zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCwniestabilnych warunkachlubprzy zastosowaniu wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9827 (6IP 0,45 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 0,45 z grotem nr 67 4252 wielk. 6IP.
Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie