{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy |
2 szt.
|
|
| Kod ISO |
APMT 060204 ER
|
|
| Gatunek |
HB7520
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Promień naroża R |
0,4 mm
|
|
| Klasa tolerancji |
M
|
|
| Powłoka |
PVD
|
|
| Do materiału |
Stal (P)
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
11 stopni
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie |
3 mm
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne |
2 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Softcut®
|
|
| kształt podstawowy |
Kształt rombu
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
2,38 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
prawo
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
6,8 mm
|
|
| Kąt narożny |
85 stopni
|
|
| Min. głębokość skrawania ap |
0,1 mm
|
|
| Głębokość cięcia w zastosowaniu |
Rowki pełne; Obcinanie
|
|
| Min. posuw na ząb fz |
0,1 mm
|
|
| Maks. posuw na ząb fz |
0,1 mm
|
|
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta |
ST900
|
|
| Grupa skrawania |
P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HB7520
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
APMT 0602
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
APMT 060204 ER
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Kierunek używania |
prawo
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Wykonanie ostrza |
Kształt zaokrąglony (E)
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
2 szt.
|
|
| Masa |
1 g
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
2,5
|
| Numer artykułu | 215638 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197601438 | |
| Numer producenta | 215638 ST900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |