{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | AOMT110412 ER | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 7,5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,1 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,1 mm | |
| Promień naroża R | 1,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 28 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 13 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 20 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 20 stopni | |
| Kod ISO | AOMT110412 ER | |
| Średnica otworu montażowego | 3,4 mm | |
| Materiał skrawający | HC-P30 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7520-1 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | HB7520 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,1 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | AOMT110412 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Możliwość ostrzenia | nie | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215439 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515039215 | |
| Numer producenta | 215439 ST900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |