{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AOMT110412 ER | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky B | 7,5 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,1 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 12,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,1 mm | |
| Rohový rádius R | 1,2 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 28 stupeň | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 13 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 20 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 20 stupeň | |
| ISO kód | AOMT110412 ER | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,4 mm | |
| Řezný materiál | HC-P30 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7520-1 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Typ | HB7520 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,1 mm | |
| Označení řezné destičky | AOMT110412 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Možnosti přebroušení | ne | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215439 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515039215 | |
| Číslo výrobce | 215439 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |