GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110412 ER, für Softcut®90° Fräser, HB7520-1

Artikel-Nr.: 215439 ST900
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,64 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AOMT110412 ER
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte B 7,5 mm
Stärke Schneidplatte S 4,1 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 12,5 mm
Höhe Schneidkante 4,1 mm
Eckenradius R 1,2 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Spanflächenfasenbreite C 0 mm
Spanflächenfasenwinkel 0 Grad
Spanwinkel 28 Grad
Einstellwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 13 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 20 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 20 Grad
ISO-Code AOMT110412 ER
Befestigungslochdurchmesser 3,4 mm
Schneidstoff HC-P30
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7520-1
Beschichtung AlTiN
Sorte HB7520
Schneidplattendicke T 4,1 mm
Bezeichnung Schneidplatte AOMT110412
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Möglichkeit zum Nachschärfen nein
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215439 ST900
EAN / GTIN 4069515039215
Herstellernummer 215439 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.