• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage AOMT110412 ER, pour fraise Softcut®90°, HB7520-1

Réf.: 215439 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,53 € / 1 Unité
  • De 10 unités
    11,27 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AOMT110412 ER
Forme de base forme carrée
Largeur plaquette B 7,5 mm
Epaisseur plaquette S 4,1 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 12,5 mm
Hauteur arête de coupe 4,1 mm
rayon d’angle R 1,2 mm
angle du chanfrein de bec 90 degré
angle de pointe 90 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 28 degré
Angle d’attaque 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 13 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 20 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 20 degré
Code ISO AOMT110412 ER
Diamètre du trou de fixation 3,4 mm
Nuance de coupe HC-P30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7520-1
Revêtement AlTiN
Nuance HB7520
Epaisseur de plaquette T 4,1 mm
Désignation de la plaquette AOMT110412
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Possibilité de réaffûtage non
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215439 ST900
EAN / GTIN 4069515039215
Réf. fabricant 215439 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.