Plaquita de corte de fresado AOMT110412 ER, para fresa Softcut®90°, HB7520-1

Número de artículo: 215439 ST900
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    10,56 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,80 € / 1 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AOMT110412 ER
Forma básica forma cuadrangular
Ancho de la placa de corte B 7,5 mm
Grosor de la placa de corte S 4,1 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 12,5 mm
Altura del filo de corte 4,1 mm
Radio angular R 1,2 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 28 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 13 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 20 grados
Código ISO AOMT110412 ER
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Material de corte HC-P30
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7520-1
Recubrimiento AlTiN
Clase HB7520
Grosor de la inserción T 4,1 mm
Designación plaquita de corte AOMT110412
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 3 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215439 ST900
EAN / GTIN 4069515039215
Número del fabricante 215439 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.