{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AOMT110412 ER | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 7,5 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,1 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 12,5 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,1 mm | |
| Rază la colţ R | 1,2 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 28 grad | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 13 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 20 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 20 grad | |
| Cod ISO | AOMT110412 ER | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,4 mm | |
| Material tăiș | HC-P30 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7520-1 | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Categorie | HB7520 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,1 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | AOMT110412 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | nu | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215439 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515039215 | |
| Număr producător | 215439 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |