Frez kątowy 90° Softcut® z gwintem, do płytek skrawających AO.., MTC

Nr art.: 215409 25/3
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M12
Średnica trzonka 12,5 mm
Długość chwytu 35 mm
Oznaczenie płytki skrawającej AO.T1104
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 35 mm
Długość całkowita 35 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych); Pogłębianie (frezowanie kieszeni); frezowanie narożników
Strategia skrawania MTC
Min. średnica skrawania 25 mm
Średnica głowicy 23 mm
Typ frezu Głowice jeżowe
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 12 stopni
Maks. kąt zanurzania 4,1 stopni
Maks. głębokość zanurzania 4,2 mm
Kierunek skrawania strona prawa
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 3
Podziałka ostrzy nierówne
Wymiana narzędzi PowerCard
Min. średnica frezowania obiegowego 38,9 mm
Maks. średnica frezowania obiegowego 47,3 mm
Frezowanie obiegowe 4,8 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Gwint mocujący M12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215409 25/3
EAN / GTIN 4069515038737
Numer producenta 215409 25/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojna pracę oraz najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Z geometrią zapewniającą zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCw niestabilnych warunkach lub przy zastosowaniu na maszynach o małej sztywności.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego na większych głębokościach, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750 wielk. 1,5 z grotem nr 674252 wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie