{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Uchwyt | tak | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Długość | 400 mm | |
| Szerokość | 35 mm | |
| Wysokość | 22,5 mm | |
| Z magnesem | nie | |
| Liczba libelek poziomych | 1 | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Kolor | Srebrna; Turkusowy | |
| Granica błędu | 0,057 stopni | |
| Rodzaj produktu | poziomnica |
| Numer artykułu | 2154-40 | |
| EAN / GTIN | 4000896246694 | |
| Numer producenta | 2154-40 | |
| Numer L | L60140 5729 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |