{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Impugnatura | si | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Lunghezza | 400 mm | |
| Larghezza | 35 mm | |
| Altezza | 22,5 mm | |
| Con magnete | no | |
| Numero di bolle orizzontali | 1 | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Colore | silver; turquoise | |
| Limite d’errore | 0,057 grado | |
| Tipo di prodotto | livella a bolla |
| Codice articolo | 2154-40 | |
| EAN / GTIN | 4000896246694 | |
| Codice del produttore | 2154-40 | |
| Numero-L | L60140 5729 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |