Nivel de burbuja 40 cm

Número de artículo: 2154-40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Orificio de agarre sí
Metrología analógico/a
Longitud 400 mm
Anchura 35 mm
Altura 22,5 mm
Con imán no
Número niveles de burbuja horizontales 1
Material carcasa aluminio
Color plateado; turquesa
Margen de error 0,057 grados
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 2154-40
EAN / GTIN 4000896246694
Número del fabricante 2154-40
Número L L60140 5729
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Con orificio para la fijación horizontal y perpendicular o la transferencia de marcas
  • Nivel de burbuja anodizado con alta exactitud de medición de 1 mm/m (0,057°)
  • Mejor legibilidad con luz tenue gracias a un líquido fluorescente en el nivel de burbuja del bloque
  • Alta exactitud de medición en posición horizontal y vertical
  • Niveles de burbuja del bloque de vidrio acrílico a prueba de roturas
  • El montaje independiente de la temperatura de los niveles de burbuja permite realizar mediciones desde -20 °C hasta +50 °C
  • Líquido antiestático de los niveles de burbujas
  • Perfil de aluminio extremadamente resistente con un peso de 590 g/m de perfil
  • Nivel de burbuja del bloque de vidrio acrílico con 30 años de garantía de estanqueidad
  • Dimensiones / longitud: 400 mm