Vodna gladina 40 cm

Št. art.: 2154-40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Skoznji ročaj Da
Merilno orodje analogno
Dolžina 400 mm
Širina 35 mm
Višina 22,5 mm
Z magnetom ne
Število vodoravnih libel 1
Material ohišja aluminij
Barva srebro; turkizna
Točnost 0,057 stopinj
Vrsta izdelka vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2154-40
EAN/GTIN 4000896246694
Številka proizvajalca 2154-40
L-število L60140 5729
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba: Z luknjo za vodoravno in pravokotno uporabo
ali prenos oznak
  • Raven anodiziranega žganja z visoko merilno natančnostjo 1 mm/m (0,057°)
  • Izboljšana vidljivost v mraku s fluorescentno tekočino v ravni mehurčkov
  • Visoka natančnost merjenja v vodoravnem in navpičnem položaju
  • Nezlomljive viale iz akrilnega stekla
  • Temperaturno neodvisna namestitev vial omogoča meritve od –20 °C do +50 °C.
  • Antistatična tekočina za kačje pastirje
  • Izjemno močan aluminijast profil s profilno težo 590 g/m.
  • Raven blokov iz akrilnega stekla z 30-letno garancijo tesnjenja
  • Dimenzije / dolžina: 400 mm