Nivel cu bulă de aer 40 cm

Cod articol.: 2154-40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mâner străpuns da
Tehnică de măsurare analog
Lungime 400 mm
Lăţime 35 mm
Înălţime 22,5 mm
Cu magnet nu
Număr de fiole orizontale 1
Materialul carcasei aluminiu
Culoarea argintiu; turcoaz
Eroare de toleranţă 0,057 grade
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 2154-40
EAN / GTIN 4000896246694
Număr producător 2154-40
L-Număr L60140 5729
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Cu gaură pentru montarea orizontală și verticală sau pentru transferarea unor marcaje
  • Nivelă cu bulă de aer, eloxată, cu o înaltă precizie de măsurare de 1 mm/m (0,057°)
  • Posibilitate de citire mai bună la lumină slabă datorită unui lichid fluorescent în cilindrul de sticlă
  • Înaltă precizie de măsurare în poziție orizontală și verticală
  • Cilindri din sticlă acrilică incasantă
  • Instalarea independentă de temperatură a cilindrilor permite măsurători de la -20° C la +50° C
  • Lichid antistatic în cilindru
  • Profil de aluminiu extrem de tare, cu o greutate a profilului de 590 g/m
  • Cilindru din sticlă acrilică cu garanție de etanșeitate de 30 de ani
  • Dimensiuni / lungime: 400 mm